2枚刃ボールエンドミル ABES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)3.175 注文コード48174134 品番ABES-20635
参考基準価格(税別)¥15,110 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はボール半径Rなど162種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。

材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)60 公差R:±0.01 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6.35 刃径公差+0〜-0.02 ボール半径R(mm)3.175 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする