椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
倍速チェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
48175355
品番
RF2050VR-L
参考基準価格(税別)
¥724
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
シリーズ
スチールローラ
概略質量(kg/m)
3.7
ローラ径(Φmm)
19.05
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーンNo.
RF2050
幅W(mm)
13
チェーン形式
センターローラ
ピン長L1(mm)
19.55
ピン長L2(mm)
21.25
ピン径D(mm)
5.09
幅W2(mm)
7.1
ローラ径R1(Φmm)
30.6
ローラー
-
ローラ仕様
大ローラ/スチール、小ローラ/スチール
最大許容張力(kN)
-
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)