コーティング倍速チェーン(HCP仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)31.75 注文コード48175671 品番RF2050VRPA-HCP-L
参考基準価格(税別)¥916 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品はピッチ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)31.75 概略質量(kg/m)1.4 ローラ径(Φmm)19.05 寸法R1(mm)30.6 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン シリーズエンプラローラ 表面処理硬質クロムメッキ チェーンNo.RF2050 プレート厚(mm)2.4 幅W(mm)13 チェーン形式センターローラ ピン長L1(mm)19.55 ピン長L2(mm)21.25 ピン径D(mm)5.09 幅W2(mm)7.1 プレート幅H(mm)15 ローラー汎用 ローラ仕様汎用タイプ、大ローラ/普通(茶)、小ローラ/普通(グレー) 最大許容張力(kN)1.37 プレート厚T1(mm)2
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする