ピッチ(mm)31.75
概略質量(kg/m)1.4
ローラ径(Φmm)19.05
寸法R1(mm)30.6
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
シリーズエンプラローラ
表面処理硬質クロムメッキ
チェーンNo.RF2050
プレート厚(mm)2.4
幅W(mm)13
チェーン形式センターローラ
ピン長L1(mm)19.55
ピン長L2(mm)21.25
ピン径D(mm)5.09
幅W2(mm)7.1
プレート幅H(mm)15
ローラー高摩擦
ローラ仕様高摩擦タイプ、大ローラ/普通(茶)、小ローラ/高摩擦(クリーム)
最大許容張力(kN)0.69
プレート厚T1(mm)2