椿本チエイン
倍速チェーン スナップカバー付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
48175757
品番
RF2050VRPB-SC-L
参考基準価格(税別)
¥878
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
シリーズ
エンプラローラ
概略質量(kg/m)
1.4
ローラ径(Φmm)
19.05
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーンNo.
RF2050
すきま(mm)
2.5
幅W(mm)
13
チェーン形式
センターローラ
ピン長L1(mm)
19.55
ピン長L2(mm)
21.25
ピン径D(mm)
5.09
幅W2(mm)
7.1
ローラ径R1(Φmm)
30.6
ローラー
高摩擦
ローラ仕様
高摩擦タイプ、大ローラ/普通(茶)、小ローラ/高摩擦(クリーム)
最大許容張力(kN)
0.69
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)