曜日別特売
RF2050VRP-JL 倍速チェーン 椿本チエイン 48175906

RF2050VRP-JL 倍速チェーン 椿本チエイン 48175906
RF2050VRP-JL 倍速チェーン 椿本チエイン 48175906
RF2050VRP-JL 倍速チェーン 椿本チエイン 48175906

倍速チェーン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)31.75注文コード48175906品番RF2050VRP-JL
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
ピッチ(mm)31.75シリーズエンプラローラ概略質量(kg/m)1.4ローラ径(Φmm)19.05材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーンチェーンNo.RF2050幅W(mm)13チェーン形式センターローラピン長L1(mm)19.55ピン長L2(mm)21.25ピン径D(mm)5.09幅W2(mm)7.1ローラ径R1(Φmm)30.6ローラー-最大許容張力(kN)-
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする