※Rローラ
椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF205
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48176335
品番
RF205S-DT-10LA2-L
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
15.9
リンク内幅W(mm)
37.1
プレート幅H(mm)
38.1
ピン長L1(mm)
40.5
ピン長L2(mm)
43
ピッチ
インチ系ピッチ
ピッチ(mm)
78.11
リンク内幅(mm)
37.1
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
10.3
ローラ径(Φmm)
31.8
チェーンNo.
RF205S
プレート厚(mm)
7.9
最小引張強度(kN)
108
平均引張強度(kN)
127
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
18.1
アタッチメント型式
A2
アタッチメント間隔
10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)