バイピッチチェーン K2

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)38.1 注文コード48177866 品番RF2060R-10LK2-L
参考基準価格(税別)¥242 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品はピッチ・内容量など157種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)38.1 リンク内幅W(mm)12.7 タイプリンク単位 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- 概略質量(kg/m)2.19 ローラ径(Φmm)22.23 チェーンNo.RF2060 プレート厚(mm)3.2 平均引張強度(kN)40.2 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)14.55 ピン長L2(mm)16.55 ピン径D(mm)5.96 プレート幅H(mm)17.2 ローラ形式R 最大許容張力(kN)6.28 アタッチメント型式K2 アタッチメント間隔10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする