フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
COMBICON DFK-PC
注文コード
48178087
品番
1861206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
7.62
シリーズ
COMBICON DFK-PC
定格電圧(V)
800
端子種別
はんだ付けアイレット
材質(コンタクト)
スズ
コンタクト数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタシステム
電線対基板