テーパーエンドミル ATES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48178727 品番 ATES-20601
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。

材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)0.6 大径(Φmm)0.65 コーティングFCS 刃径公差+0 〜-0.02(Φ0.6〜0.9) 刃長l(mm)3 片角θ30′ ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする