ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の テーパー超硬エンドミル
テーパーエンドミル ATES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全330種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48179165
品番
ATES-21001
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
小径(Φmm)
1
大径(Φmm)
1.07
コーティング
FCS
刃径公差
+0 〜-0.025(Φ1〜1.9)
刃長l(mm)
4
片角θ
30′
ねじれ角(°)
30