曜日別特売
RF2060-2LSRPEL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48180763

 

RF2060-2LSRPEL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48180763
RF2060-2LSRPEL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48180763
RF2060-2LSRPEL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48180763
RF2060-2LSRPEL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48180763
RF2060-2LSRPEL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48180763

サイドローラ付 バイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード48180763品番RF2060-2LSRPEL-H-JL
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ピン径D(mm)5.96リンク内幅W(mm)12.7サイドローラDS(mm)30プレート幅H(mm)17.2サイドローラHS(mm)12.6ピン長L1(mm)16.95ピン長L2(mm)29.65ピン長L3(mm)32.05ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーン取付方式平行形概略質量(kg/m)2.64ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式サイドローラローラー導電ローラローラ形式R取付間隔2L最大許容張力(kN)6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする