パッケージ/ケース1210
許容差±1%
定格電力(W)0.33
温度係数(ppm/℃)±300
テクノロジー厚膜
長さ(mm)3.2
奥行(mm)2.5
高さ(mm)0.6
シリーズERJL14
動作温度(℃)-55〜125
ケース形状モールド
仕様IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2144.1210型ERJL14シリーズ-1%.パナソニックのERJL14厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJL14抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、47〜100mの低い抵抗値を備えています。.AEC-Q200認定電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適
抵抗(mΩ)20