曜日別特売
RF2060R-LMC-9LK2-L ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48182486

 

RF2060R-LMC-9LK2-L ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48182486
RF2060R-LMC-9LK2-L ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48182486

ラムダバイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンクユニットリンク数-注文コード48182486品番RF2060R-LMC-9LK2-L
参考基準価格(税別)¥353販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
ピン径D(mm)5.96リンク内幅W(mm)12.7プレート幅H(mm)17.2ピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)2.19ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)37.3チェーン形式ラムダバイピッチチェーンローラ形式R最大許容張力(kN)6.28アタッチメント型式K2アタッチメント間隔9L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする