椿本チエイン
ラムダバイピッチチェーン
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
チェーン形式
ラムダバイピッチチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
289
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141886
RF2040-LMC-A2-JL
1個
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
282
¥
199
¥
219
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141895
RF2040-LMC-2LEP-JL
1個
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141904
RF2040-LMC-1LEP-JL
1個
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
347
¥
249
¥
274
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141922
RF2040-LMC-JL
1個
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
216
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48141931
RF2040-LMC-K2-JL
1個
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
371
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147486
RF2040R-LMC-10LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
152
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147495
RF2040R-LMC-10LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
152
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147504
RF2040R-LMC-1LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
191
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147513
RF2040R-LMC-1LEP-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
204
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147522
RF2040R-LMC-1LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
216
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147592
RF2040R-LMC-2LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
169
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147601
RF2040R-LMC-2LEP-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147617
RF2040R-LMC-2LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
191
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147687
RF2040R-LMC-3LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
165
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147696
RF2040R-LMC-3LEP-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
185
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147705
RF2040R-LMC-3LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
178
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147732
RF2040R-LMC-4LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147741
RF2040R-LMC-4LEP-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
182
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147757
RF2040R-LMC-4LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
169
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147784
RF2040R-LMC-5LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
152
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147793
RF2040R-LMC-5LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
165
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147802
RF2040R-LMC-6LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
152
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147811
RF2040R-LMC-6LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
165
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147827
RF2040R-LMC-7LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
152
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147836
RF2040R-LMC-7LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147845
RF2040R-LMC-8LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
152
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147854
RF2040R-LMC-8LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147863
RF2040R-LMC-9LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
152
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147872
RF2040R-LMC-9LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48147897
RF2040R-LMC-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
138
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48148125
RF2040R-LMC-OL
1個
3.97
7.95
12
18
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48156044
RF2040S-LMC-10LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
118
¥
85
¥
94
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48156053
RF2040S-LMC-10LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
118
¥
85
¥
94
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48156062
RF2040S-LMC-1LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
152
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156071
RF2040S-LMC-1LEP-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
165
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156087
RF2040S-LMC-1LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
194
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48156157
RF2040S-LMC-2LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
138
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48156166
RF2040S-LMC-2LEP-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156175
RF2040S-LMC-2LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
152
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48156245
RF2040S-LMC-3LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
128
¥
93
¥
102
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48156254
RF2040S-LMC-3LEP-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
152
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156263
RF2040S-LMC-3LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
144
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48156297
RF2040S-LMC-4LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
125
¥
90
¥
99
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48156306
RF2040S-LMC-4LEP-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
144
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156315
RF2040S-LMC-4LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
138
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48156342
RF2040S-LMC-5LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
118
¥
85
¥
94
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48156351
RF2040S-LMC-5LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
128
¥
93
¥
102
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48156367
RF2040S-LMC-6LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
118
¥
85
¥
94
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48156376
RF2040S-LMC-6LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
128
¥
93
¥
102
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48156385
RF2040S-LMC-7LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
-
¥
118
¥
85
¥
94
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ