曜日別特売
RF2060R-LMCNP-8LK2-L ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエイン 48182687

 

RF2060R-LMCNP-8LK2-L ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエイン 48182687
RF2060R-LMCNP-8LK2-L ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエイン 48182687
RF2060R-LMCNP-8LK2-L ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエイン 48182687

ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)38.1注文コード48182687品番RF2060R-LMCNP-8LK2-L
参考基準価格(税別)¥409販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
ピン径D(mm)5.96リンク内幅W(mm)12.7プレート幅H(mm)17.2ピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ概略質量(kg/m)2.19ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)37.3チェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンローラ形式R最大許容張力(kN)6.28アタッチメント型式K2アタッチメント間隔8L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする