パッケージ/ケース1210
許容差±1%
定格電力(W)0.5
温度係数(ppm/℃)±200
テクノロジー厚膜
長さ(mm)3.2
奥行(mm)2.5
高さ(mm)0.6
シリーズERJ14B
動作温度(℃)-55〜125
最小温度係数(ppm/℃)-200
終端スタイルタブ
仕様1210型低抵抗抵抗器-0.5W.パナソニックのERJ14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。.AEC-Q200認定電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適装着機との互換性あり.用途.これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
規格AEC-Q200
抵抗(mΩ)560