RF2060R-NEP-4LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48183676

 

RF2060R-NEP-4LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48183676
RF2060R-NEP-4LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48183676
RF2060R-NEP-4LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48183676
RF2060R-NEP-4LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48183676
RF2060R-NEP-4LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48183676

コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48183676品番RF2060R-NEP-4LA2-L
参考基準価格(税別)¥449販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
ピン径D(mm)5.96リンク内幅W(mm)12.7プレート幅H(mm)17.2ピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理特殊表面コート概略質量(kg/m)2.19ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーンローラ形式R最大許容張力(kN)6.28アタッチメント型式A2アタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする