超小型 高精度マイクロスイッチ AH1シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト定格電圧(V)DC30 注文コード48183958 品番AH178261A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト定格電圧・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
仕様AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ.この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8x6x8.5mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。.一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止コンパクトサイズ12.8x6x8.5mm端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能 アクチュエータの種類ヒンジレバー 操作力(N)0.25 材質(コンタクト)金被覆銀ニッケル合金 機械的寿命10^6Operations 動作温度範囲(℃)-25〜85 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT ターミナルタイプライトアングル基板 コンタクト定格電流(mA)100 コンタクト定格電圧(V)DC30 リリース力(N)0.025

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48179593
2022-06-05
用途:
掃除機ヘッドのタービンブラシのON/OFFスイッチの部品交換用として
不動産業

使い方が激しかったのか、基盤そのものの故障だったのか数回の使用でまた壊れてしまった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする