ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の ボール超硬エンドミル
テーパーボールエンドミル ATBES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.55
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
48184756
品番
ATBES-21101
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
330
種類から選べます
他の種類を見る
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
50
公差
R:+0〜-0.01
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
4
刃径公差
+0〜-0.025
ボール半径R(mm)
0.55
ねじれ角(°)
30
大端径(Φmm)
1.23
片角(°)
30’