ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の ボール超硬エンドミル
テーパーボールエンドミル ATBES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
48185788
品番
ATBES-22005
参考基準価格(税別)
¥14,080
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
330
種類から選べます
他の種類を見る
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
55
公差
R:+0〜-0.015
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
4
刃径公差
+0〜-0.035
ボール半径R(mm)
1
ねじれ角(°)
30
大端径(Φmm)
2.96
片角(°)
2'30’