テーパーボールエンドミル ATBES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)1.05 シャンク径(Φmm)4 注文コード48185858 品番ATBES-22101
参考基準価格(税別)¥14,080 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はボール半径R・シャンク径など330種類から選べます 他の種類を見る

最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。

材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)55 公差R:+0〜-0.015 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)4 刃径公差+0〜-0.035 ボール半径R(mm)1.05 ねじれ角(°)30 大端径(Φmm)2.29 片角(°)30’

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする