Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
静電容量(μF)
1500
注文コード
48187327
品番
EEUFK1A152S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
静電容量・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(μF)
1500
リップル電流(mA)
-
リップル電流(A)
1.4
電圧(V)
DC10
動作温度(℃)
-55〜105
寸法(mm)
12.5(Dia.)×15
直径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
15
取付方式
スルーホール
シリーズ
FK Radial
寿命
5000h
許容差
±20%
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
48
リーク電流(μA)
0.01以下