仕様FKシリーズタイプV.パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、105で2000〜5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30〜40%小さく、インピーダンスは40〜60%低くなっています。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)低ESR高い信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命表面実装.用途.パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)16(Dia.)×16.5
直径(Φmm)16mm
高さ(mm)16.5
取付方式表面実装
寿命5000h
許容差±20%
動作温度(℃)-55
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)170
リーク電流(μA)3
リップル電流(mA)793
静電容量(μF)150