Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEVFKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(200個)
動作温度(℃)
-55
注文コード
48188429
品番
EEVFK1J151Q
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
動作温度・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
12.5(Dia.)×13.5
直径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
13.5
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC63
構造
シリンダー形
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
160
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
800