表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEVFKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 動作温度(℃)-55 注文コード48188447 品番EEVFK1J151Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は動作温度・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様AEC-Q200認定.FKシリーズ.パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、105で2000〜5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30〜40%小さく、インピーダンスは40〜60%低くなっています。.製品の特長.低ESR.高信頼性.高リプル電流.低インピーダンス.長寿命.表面実装.用途.パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)13.5 取付方式表面実装 シリーズFKSMD 許容差±20% 動作温度(℃)-55 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)160 リーク電流(μA)3 リップル電流(mA)800 静電容量(μF)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする