ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.8 注文コード48188570 品番ADRL-SUS-0080
参考基準価格(税別)¥6,190 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はドリル径など291種類から選べます 他の種類を見る

軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。

材質超硬合金 全長(mm)45 溝長(mm)12.5 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 ドリル径(Φmm)0.8 コーティングFCS 刃径公差+0〜-0.01 ねじれ角(°)26〜32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする