ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 静電容量(μF)1800 注文コード48188885 品番EEUFK1A182L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は静電容量・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
静電容量(μF)1800 リップル電流(mA)- リップル電流(A)1.68 電圧(V)DC10 動作温度(℃)-55〜105 寸法(mm)10(Dia.)×25 直径(Φmm)10 高さ(mm)25 取付方式スルーホール シリーズFK Radial 寿命4000h 許容差±20% リード線径(Φmm)0.6 リードピッチ(mm)5 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)33 リーク電流(μA)0.01以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41110905
2021-07-06
用途:
ミニコンポの修理
建設業・工事業

寸法が特殊な電解コンデンサのリプレースに使いました。
ちょうど同じ大きさの物を手に入れられたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする