曜日別特売
RF2060S-LMC-2LTRRL-L トップローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48190572

RF2060S-LMC-2LTRRL-L トップローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48190572
RF2060S-LMC-2LTRRL-L トップローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48190572
RF2060S-LMC-2LTRRL-L トップローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48190572

トップローラ付 ラムダバイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)38.1注文コード48190572品番RF2060S-LMC-2LTRRL-L
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
ピン径D(mm)5.96リンク内幅W(mm)12.7プレート幅H(mm)17.2ピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーン概略質量(kg/m)3.68ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式トップローラローラーラムダローラ形式S取付間隔2L最大許容張力(kN)6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする