ATOM(サイトウ製作所)
コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.18
注文コード
48190934
品番
ADRSL-SV-0018
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
38
溝長(mm)
3.3
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
120
ドリル径(Φmm)
0.18
コーティング
FCS
刃径公差
+0~-0.005
ねじれ角(°)
30