ADRSL-SV-0022 コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV ATOM(サイトウ製作所) 48190977

コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)0.22注文コード48190977品番ADRSL-SV-0022
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。

材質超微粒子超硬合金全長(mm)38溝長(mm)4.3シャンク径(Φmm)3先端角(°)120ドリル径(Φmm)0.22コーティングFCS刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする