曜日別特売
RF2060VR-SC-L 倍速チェーン スナップカバー付 椿本チエイン 48193101

RF2060VR-SC-L 倍速チェーン スナップカバー付 椿本チエイン 48193101
RF2060VR-SC-L 倍速チェーン スナップカバー付 椿本チエイン 48193101

倍速チェーン スナップカバー付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)38.1注文コード48193101品番RF2060VR-SC-L
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
ピッチ(mm)38.1シリーズスチールローラ概略質量(kg/m)5.2ローラ径(Φmm)22.23材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーンNo.RF2060すきま(mm)3.5幅W(mm)15.5チェーン形式センターローラピン長L1(mm)24.5ピン長L2(mm)26.4ピン径D(mm)5.96幅W2(mm)8.5ローラ径R1(Φmm)36.6ローラー-ローラ仕様大ローラ/スチール、小ローラ/スチール最大許容張力(kN)-
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする