Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCOMBICON ICV 注文コード48194205 品番1785942
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON IC及びICV 5.08 mm反転ヘッダ. CLASSIC COMBICON IC及びICV 5.08 mmピッチ反転基板スルーホール取り付け端子台ヘッダ、定格12 A / 250 V (クラスIII)、630 V (クラスII)。 これらのCLASSIC COMBICON IC反転プラグ式端子台ヘッダでは、基板の入力 / 出力が明確に分離され、一次 / 二次基板接続用のMSTB 2、5ヘッダとともに使用できます。 17864 (IC)及び17865 (IC)から始まる品番は直角取り付け 17859 (ICV)及び17860 (ICV)から始まる品番は垂直取り付け 18251 (IC)から始まる品番は、ねじ付きフランジ付き直角取り付け マーカーカードについては、品番:437-3598 437-3598 、:804-0961 804-0961 、及び:437-3605 437-3605 を確認 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 シリーズCOMBICON ICV 定格電圧(V)320 端子種別はんだ 行数1 材質(コンタクト)スズメッキ コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする