仕様AEC-Q200認定.FKシリーズ.パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、105で2000~5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30~40%小さく、インピーダンスは40~60%低くなっています。.製品の特長.低ESR.高信頼性.高リプル電流.低インピーダンス.長寿命.表面実装.用途.パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5直径(Φmm)12.5mm高さ(mm)13.5取付方式表面実装寿命5000h許容差±20%動作温度(℃)-55テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)120リーク電流(μA)3リップル電流(mA)900静電容量(μF)390