フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
シリーズ
COMBICON IPCV
注文コード
48198247
品番
1793558
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
15
シリーズ
COMBICON IPCV
端子種別
はんだ
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
コネクタシステム
電線対基板