Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
耐環境小型 リミットスイッチ AZDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48199753
品番
AZ8166CEJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【極/投の設定】双極単投
長さ(mm)
156
幅(mm)
28
シリーズ
AZ8
アクチュエータの種類
コイルスプリング
最大電流(A)
5
保護等級
IP64
構成
2NO/2NC
機械的寿命
10回
最大電圧(V)
AC250、DC125
ターミナルタイプ
ねじ