Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
耐環境小型 リミットスイッチ AZDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48200295
品番
AZD1058CEJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【極/投の設定】双極単投、UL、CSA、TUV.AZD-リミットスイッチ(ローラーレバー付).小型設計NCコンタクト用正方向開コンタクトシステムコンタクト定格6A@250Vac(抵抗負荷)
長さ(mm)
77
幅(mm)
30
シリーズ
AZD1
アクチュエータの種類
ローラーレバー
最大電流(A)
6
保護等級
IP67
構成
NO/NC
動作温度(℃)
-30
最大電圧(V)
AC380、DC220
ターミナルタイプ
ねじ