EEUFC1A822 ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック) 48205159

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48205159 品番EEUFC1A822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は静電容量・内容量など206種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC10 リーク電流(μA)3 動作温度(℃)-55 寸法(mm)18(Dia.)×31.5 仕様FCシリーズ1800〜15000μF.パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000〜5000時間の長寿命を誇ります。.AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流.用途.パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 直径(Φmm)18 高さ(mm)31.5 取付方式スルーホール シリーズFCRadial 許容差±20% リード線径(Φmm)0.8 リードピッチ(mm)7.5 等価直列抵抗(mΩ)16 リップル電流(A)3.635

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする