ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 静電容量(μF)820 注文コード48205369 品番EEUFC1A821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は静電容量・内容量など206種類から選べます 他の種類を見る
静電容量(μF)820 電圧(V)DC10 リーク電流(μA)3 動作温度(℃)-55〜105 寸法(mm)10(Dia.)×16 直径(Φmm)10 高さ(mm)16 取付方式スルーホール シリーズFC Radial 寿命3000h 許容差±20% リード線径(Φmm)0.6 リードピッチ(mm)5 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)68 リップル電流(mA)- リップル電流(A)1.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする