RF2100R-3LEP-L バイピッチチェーン EP 椿本チエイン 48205622

 

RF2100R-3LEP-L バイピッチチェーン EP 椿本チエイン 48205622
RF2100R-3LEP-L バイピッチチェーン EP 椿本チエイン 48205622

バイピッチチェーン EP

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)63.5注文コード48205622品番RF2100R-3LEP-L
参考基準価格(税別)¥991販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
ピン径D(mm)9.54リンク内幅W(mm)19.05プレート幅H(mm)28.6ピン長L1(mm)21.8ピン長L2(mm)24.5ピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)5.8ローラ径(Φmm)39.69チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)108チェーン形式バイピッチチェーンローラ形式R最大許容張力(kN)17.1アタッチメント型式EPアタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする