曜日別特売
RF2100R-LMCNP-OL ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク 椿本チエイン 48206672

RF2100R-LMCNP-OL ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク 椿本チエイン 48206672
RF2100R-LMCNP-OL ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク 椿本チエイン 48206672

ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)63.5注文コード48206672品番RF2100R-LMCNP-OL
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)19.05リンク内幅(mm)19.05概略質量(kg/m)5.8ローラ径(Φmm)39.69材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーンNo.RF2100プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)100ピン長L(mm)47.5チェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンピン長L1(mm)21.8ピン長L2(mm)24.5ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6ローラ形式R最大許容張力(kN)17.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする