Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード縦型 電気二重層コンデンサ EECSEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
48207539
品番
EECSE0H224N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンデンサ筐体の矢印が負極のリードを指しています。.SEシリーズ.パナソニックEDLCSEシリーズスーパーコンデンサは、スタックコインタイプで、自動挿入に対応しており、RoHS指令に準拠しています。.用途.ビデオ/オーディオ機器のメモリバックアップカメラ電話機プリンタデータ端末インテリジェントリモコン
直径(Φmm)
5.4
高さ(mm)
5.4
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC5.5
シリーズ
SE
端子の種類
ラジアル
寿命
1000h
許容差
-20〜80%
動作温度範囲(℃)
-40〜70
リードピッチ(mm)
5
リーク電流(μA)
300
静電容量(F)
0.22