RF2120R-SS-10LA2-L ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120 椿本チエイン 48211852

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンクローラ形式R注文コード48211852品番RF2120R-SS-10LA2-L
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ピッチ(mm)76.2リンク内幅W(mm)25.4材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)25.4概略質量(kg/m)8.42ローラ径(Φmm)44.45チェーンNo.RF2120プレート厚(mm)6チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)28.05ピン長L2(mm)31.75ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)34.4ローラ形式R最大許容張力(kN)3.82アタッチメント型式A2アタッチメント間隔10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする