椿本チエイン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1リンク
ローラ形式
R
注文コード
48211877
品番
RF2120R-SS-10LSA2-L
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ローラ形式・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
76.2
リンク内幅W(mm)
25.4
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
リンク内幅(mm)
25.4
概略質量(kg/m)
8.42
ローラ径(Φmm)
44.45
チェーンNo.
RF2120
プレート厚(mm)
6
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
28.05
ピン長L2(mm)
31.75
ピン径D(mm)
11.11
プレート幅H(mm)
34.4
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
3.82
アタッチメント型式
SA2
アタッチメント間隔
10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)