EEFCX1D220R 表面実装型 導電性高分子アルミコンデンサ EEFCXシリーズ Panasonic(パナソニック) 48212335

表面実装型 導電性高分子アルミコンデンサ EEFCXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48212335 品番EEFCX1D220R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様SP-CAPCシリーズ.パナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。.SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A/V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用途に適しています。.特長と利点.CX、CT、CXシリーズは低プロファイル高電圧製品10Vdc〜35Vdc高リプル電流使用温度範囲-55〜105公称静電容量範囲10μF〜100μF静電容量の許容差±20%RoHS指令に適合低プロファイル(高さ1.1mm、1.4mm、1.9mm) 寸法(mm)7.3×4.3×1.9 高さ(mm)1.9 取付方式表面実装 奥行(mm)4.3 寿命2000h 許容差±20% テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)40 リーク電流(μA)132 リップル電流(A)3.2 静電容量(μF)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする