Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
パネル実装型 光ファイバセンサ FDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48213613
品番
FD-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
検出範囲(mm)
450
光ファイバ
プラスチック
ターミナルタイプ
M6ねじ
応答時間
25μs
保護等級
IP64
長さ(mm)
17
幅(mm)
11(Dia.)
寸法(mm)
11(直径)×17