※Rローラ

RF212R-DT-4LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212 椿本チエイン 48213934 RF212R-DT-4LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212 椿本チエイン 48213934 RF212R-DT-4LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212 椿本チエイン 48213934 RF212R-DT-4LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212 椿本チエイン 48213934

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード48213934 品番RF212R-DT-4LK2-L
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)152.4 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅W(mm)37.1 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)37.1 寸法E(mm)32.5 概略質量(kg/m)18 ローラ径(Φmm)69.9 チェーンNo.RF212R プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)208 平均引張強度(kN)245 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)44.5 ピン長L2(mm)51 ピン径D(mm)19.1 プレート幅H(mm)50.8 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)35 アタッチメント型式K2 アタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする