ピッチ(mm)152.4
ピッチインチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)37.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)37.1
寸法E(mm)32.5
概略質量(kg/m)18
ローラ径(Φmm)69.9
チェーンNo.RF212R
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)208
平均引張強度(kN)245
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)44.5
ピン長L2(mm)51
ピン径D(mm)19.1
プレート幅H(mm)50.8
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)35
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔8L