※Rローラ
椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48214442
品番
RF212S-DT-2LK3-L
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
152.4
ピッチ
インチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)
37.1
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
37.1
概略質量(kg/m)
13
ローラ径(Φmm)
40.1
チェーンNo.
RF212S
プレート厚(mm)
9.5
最小引張強度(kN)
208
平均引張強度(kN)
245
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
44.5
ピン長L2(mm)
51
ピン径D(mm)
19.1
プレート幅H(mm)
50.8
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
35
アタッチメント型式
K3
アタッチメント間隔
2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)