RF212S-DT-8LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212 椿本チエイン 48214677

※Rローラ

RF212S-DT-8LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212 椿本チエイン 48214677
RF212S-DT-8LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212 椿本チエイン 48214677
RF212S-DT-8LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212 椿本チエイン 48214677
RF212S-DT-8LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212 椿本チエイン 48214677

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48214677品番RF212S-DT-8LK2-L
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)13ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF212Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)44.5ピン長L2(mm)51ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35アタッチメント型式K2アタッチメント間隔8L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする